ミツヤ
スイングマグネットフック
フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
用途
マグネットフック
フック
スイング
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
色
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331633
SMH-10-BU
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)/フック部鋼線/異方性フェライト磁石
67
青
1
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
62331658
SMH-65-OR
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)/フック部ステンレス製
96
橙
6.5
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
62331649
SMH-10-PK
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)/フック部鋼線/異方性フェライト磁石
67
ピンク
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください