ミツヤ
ウッディーピン ボンゴ
(1件のレビュー)
本体木製の画鋲。押しやすく抜きやすい形状。自然派指向のピン。コルクボードにもマッチング。収納便利なプラケース入り。約10本入り。
用途
ピン
材質
木製/鋼線
色
ウッディー
タイプ
ダルマタイプ
包装
プラケース
針長(mm)
10
内容量
1ケース(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331755
WPB-01
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください