アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ)

アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。
広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。
切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。
独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。
等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。

用途ダイカスト金型や樹脂金型、部品加工などの荒加工幅(mm)(スパナ2面)22給油方式クーラント穴あり寸法Lf(mm)40接続口径(Φmm)17取付ねじサイズM16接触面の径(mm)28.8適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P、SDMT120520TR内容量1個
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62342185TR4F4032M-2232
52,180
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
62342194TR4F4040M-3340
59,630
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TR4F アルファ 高送りラジアスミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする