ブレージングプレート式熱交換器

ブレージングプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器 - アルファ・ラバル

ブレージングプレート式熱交換器
ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。
他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。

材質
伝熱板:SUS316
ろう材:銅
その他:SUS316
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※蒸気、海水、純水、アンモニア等は使用不可の流体となります。(ステンレスプレートや銅ろう材の損傷や腐食を生じるため)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考/旧型式
プレート数
寸法(横×縦)(mm)
互換性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62342553CB30-10H50 X 250(取り合い寸法)CB2710【旧・本体寸法】111 X 310/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342569CB30-18H50 X 250(取り合い寸法)CB2718【旧・本体寸法】111 X 310/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342578CB30-24H50 X 250(取り合い寸法)CB2724【旧・本体寸法】111 X 310/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342587CB30-34H50 X 250(取り合い寸法)CB2734【旧・本体寸法】111 X 310/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342596CB30-50H50 X 250(取り合い寸法)CB2750【旧・本体寸法】111 X 310/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342605CB30-70H50 X 250(取り合い寸法)CB2770【旧・本体寸法】111 X 310/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342614CB30-100H50 X 250(取り合い寸法)CB27100【旧・本体寸法】111 X 310/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
669,800
736,780(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342623CB60-20H50 X 466(取り合い寸法)CB5220【旧・本体寸法】111 X 526/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342639CB60-30H50 X 466(取り合い寸法)CB5230【旧・本体寸法】111 X 526/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
369,800
406,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342648CB60-40H50 X 466(取り合い寸法)CB5240【旧・本体寸法】111 X 526/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342666CB60-80H50 X 466(取り合い寸法)CB5280【旧・本体寸法】111 X 526/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
749,800
824,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342675CB110-20H92 X 519(取り合い寸法)CB7620【旧・本体寸法】191 X 618/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
689,800
758,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342684CB110-30H92 X 519(取り合い寸法)CB7630【旧・本体寸法】191 X 618/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
819,800
901,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342693CB110-40H92 X 519(取り合い寸法)CB7640【旧・本体寸法】191 X 618/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342709CB110-50H92 X 519(取り合い寸法)CB7650【旧・本体寸法】191 X 618/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342718CB110-60H92 X 519(取り合い寸法)CB7660【旧・本体寸法】191 X 618/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342727CB110-70H92 X 519(取り合い寸法)CB7670【旧・本体寸法】191 X 618/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342736CB110-80H92 X 519(取り合い寸法)CB7680【旧・本体寸法】191 X 618/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342745CB110-100H92 X 519(取り合い寸法)CB76100【旧・本体寸法】191 X 618/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342763ACH16-10H40 X 172(取り合い寸法)CB1410【旧・本体寸法】78 X 209/【旧・取り合い寸法】42 X 172×(現行品)
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342779ACH16-14H40 X 172(取り合い寸法)CB1414【旧・本体寸法】78 X 209/【旧・取り合い寸法】42 X 172×(現行品)
オープン
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342788ACH16-20H40 X 172(取り合い寸法)CB1420【旧・本体寸法】78 X 209/【旧・取り合い寸法】42 X 172×(現行品)
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342754ACH16-6H40 X 172(取り合い寸法)CB146【旧・本体寸法】78 X 209/【旧・取り合い寸法】42 X 172×(現行品)
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62342657CB60-50H50 X 466(取り合い寸法)CB5250【旧・本体寸法】111 X 526/【旧・取り合い寸法】変更無し〇(現行品)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする