曜日別特売

クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。

成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1内容量1箱(20L)
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害のある恐れがあるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必要に応じて適切な保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導電率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62375548BA-8050.5以下
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62375557BA-805-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62375557BA-80519551604-BA-805 バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 19551604バッテリー補充液 コック付 20Lモノタロウ1箱(20L)
2,098
税込2,308
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする