曜日別特売

OHYAMA ザ・プライムパーツクリーナー

OHYAMA ザ・プライムパーツクリーナー - ヤシマ化学
(1件のレビュー)

ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、
高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。
各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。
環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。

成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉臭気溶剤臭密度(g/cm3)0.78(20℃)外観透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62376239001121箱(840mL×30本)18.9L
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
62376223001121本(840mL)630mL
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
623762230011236557631-00112 ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 36557631ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ1本(840mL)
269
税込296
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62376223
2022-11-08
用途: プラスチック製品のクリーニング
島新精工株式会社

スプレーノズルがない状態でした。スプレー缶も錆びついておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする