カークール エアコンオイル30(HFC134a)

カークール エアコンオイル30(HFC134a) - ヤシマ化学
(2件のレビュー)

コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。
ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。

適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(15℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62376379AR-4171箱(30g×50本)
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
62376363AR-4171本(30g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: エアコンガス充填
鉱業

少し音が出てきたコンプレッサーの軽四に使用しました。音も静かになり問題ありませんでした。

対象商品 : 62376363
2022-05-19
用途: エアコンガス補充時に

通常補充やA/Cコンプレッサーの初期異常で異音やエンジンパワーダウン時には効果あります。あくまで初期異常ですが。普段からオイル量は点検した方がいいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする