回収装置用チャージングホース

回収装置用チャージングホース - デンゲン
色
緑
サイズ
【ホース・口金】S(ストレート):7/16虫無し・L型:7/16虫付
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81885557CP-H10000G-SL10
¥24,300
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
81885591CP-H5000G-SL5
¥13,800
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする