ジンキーコートブライト スプレー
高光輝性めっき光沢調の色合いです。
亜鉛基めっき鋼材に対する付着性良好です。
作業性が良好で、優れた防錆力があります。
- 用途
- 溶融亜鉛めっき(新設、経年劣化)。
電気亜鉛めっき。
各種高耐食めっき鋼板に。
- トラスコ品番
- 692-0287
- 材質
- 成分:エポキシエステル樹脂、特殊防錆顔料、アルミペースト、添加剤、溶剤
- 容量(mL)
- 300
- 容量(L)
- 0.3
- 塗布面積(m2)
- 約1.0
- 指触乾燥時間(分)
- 20
- 塗り重ね可能時間(分)
- 完全乾燥後 夏:10以上/冬:20以上
- 標準重ね塗り回数(回)
- 1
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 0.0015L
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本
注意
※塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ


























