板石鹸

板石鹸 ヤシマ化学

洗車用板石けん。
本製品は、自動車タイヤ、マットの洗浄用石けんです。
作業着や靴下の部分洗いにもご使用いただけます。

成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 寸法(mm)[上底部:430×320][下底部:400×290]×H105 質量(kg)13.5 pH10.2 臭気原料臭 外観白色個体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(13.5kg)
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※本製品は、食べられません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62376564 ET-905
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする