コーラル ミドルバック 背メッシュ 肘なし シルバー塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付

コーラル ミドルバック 背メッシュ 肘なし シルバー塗装 ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛なし 使用キャスターナイロン フレーム色ブラック 足外径(Φmm)696 材質(脚)アルミ 色(本体)ブラック キャスタータイプナイロン 内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62379084 CQ32GS FSH1 ブラック 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379093 CQ32GS FSH2 ホワイト 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379109 CQ32GS FSH3 ミディアムブルー 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379118 CQ32GS FSH4 アクアブルー 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379127 CQ32GS FSH5 ライムグリーン 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379136 CQ32GS FSH6 マンゴーイエロー 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379145 CQ32GS FSH7 ベージュ 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379154 CQ32GS FSH8 ダークブラウン 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379163 CQ32GS FSH9 レッド 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379179 CQ32GS FSJ5 ダークグリーン 1005 420~520
168,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62379188 CQ32GS FSV1 ブラック 1120 420~520
194,370
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Choral[コーラル]操作説明・使用説明

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする