オカムラ(岡村製作所)
シューズラック
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途
整理,整頓と定位置管理に。
材質/仕上
本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車
高さ(mm)
350
タイプ
60
奥行(mm)
975
間口(mm)
グレー
1マス有効寸法(間口mm)
40
1マス有効寸法(高さmm)
15
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
1300
内容量
1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429037
1X561Y-ZD77
161-7047
本体1台、トレイ16個
20
長靴16足
¥
67,740
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62429046
1X562Y-ZD77
161-7072
本体1台、トレイ28個
28
シューズ28足
¥
76,720
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません