コヅチ
work time 小型腰袋2段 WT-10
左側面には、小物ポケットがあります。右側面には、マジックテープふた式の小物ポケットがあります。
材質
【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
形状
2段
本体質量(g)
150
寸法(cm)
18×13.5×8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62441829
WT-10BK
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62441838
WT-10BR
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62441847
WT-10SV
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください