曜日別特売

work time 腰袋2段 WT-11

work time 腰袋2段 WT-11 - コヅチwork time 腰袋2段 WT-11 - コヅチwork time 腰袋2段 WT-11 - コヅチwork time 腰袋2段 WT-11 - コヅチwork time 腰袋2段 WT-11 - コヅチwork time 腰袋2段 WT-11 - コヅチ

ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
Y型ハーネス対応。水抜き穴付き 底部には、水抜き穴が付いています。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
小物ポケット付き 左側面には、小物ポケットがあります。
回転式D管リング付き D管が360度回転し、取付やすい位置に安全コードを装着できます。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール形状2段本体質量(g)300寸法(cm)23.5×16.5×12スリット幅(mm)50(ベルト通し)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62441856WT-11BK
4,250
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
62441865WT-11BR
4,250
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
62441874WT-11SV
4,250
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする