トルクバリオ可変トルクドライバー

トルクバリオ可変トルクドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。

寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(%)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624540882852V0.04-0.46±100.04-0.46
31,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
624540972852V0.1-0.6HT±60.1-0.6
42,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする