Wiha(ビーハ/ノガ)
ねじ付ビット 10本組
10ヶ入りのセット商品です。
ねじ長さ(mm)
8
両頭機能
片頭
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62454334
HQX193MPH1X33
5.5
33
M4
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
62454343
HPX193MPH2X33
6
33
M4
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
62454429
HQX467MPH2X45
8
45
M6
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
62454359
HXS540MT10X45
6
45
M5
¥
17,100
取扱い終了
62454368
HYS540MT15X45
6
45
M5
¥
17,100
取扱い終了
62454377
HRS540MT20X45
6
45
M5
¥
17,100
取扱い終了
62454386
HSS540MT25X45
6
45
M5
¥
17,100
取扱い終了
62454395
HRX194MPH2X33
7
33
M5
¥
16,300
取扱い終了
62454404
HSX194MPH2X45
6
45
M5
¥
16,300
取扱い終了
62454413
HPX467MPH2X33
8
33
M6
¥
17,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください