内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X16(Enterprise Capacity)
SEAGATE Exos X16 シリーズ
大容量のデータ転送に最適で、低遅延性を実現するハイパースケールSATAモデル
実績あるエンタープライズクラスの信頼性を支える250万時間のMTBF
幅(mm)101.85
高さ(mm)26.1
質量(g)670
奥行(mm)147
保証期間5年
転送速度(MB/sec)261
内容量1台
内蔵HDD の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07