野菜鎌 極細

野菜鎌 極細 千吉 野菜鎌 極細 千吉

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。
高硬度ステンを仕様しているので、切れ味抜群で永切れします。
刃幅が細い為、細かい場所の作業に適しています。

用途作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木 全長(mm)290 質量(g)70 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62481458 105mm
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする