散水ノズル

散水ノズル - セフティー3散水ノズル - セフティー3

散水用パーツです。
散水・掃除・洗車などに使えます。
7種類の水流変化が可能です。

用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類ジェット・シャワー(外)・霧・整流・広角・シャワー(中)・横拡散内容量1個
注意
※水以外の使用はしないでください。
※使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
※水が凍る場所では保管しないでください。
※分解・改造はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482368SSN-1 7パターン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする