曜日別特売

散水ホースリールセット20M

散水ホースリールセット20M - セフティー3散水ホースリールセット20M - セフティー3

使いやすいホースリールセットです。
耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。
サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。
散水ノズルは5パターンです。

用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂カバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm)巻取形式手動内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※ご使用前には、必ずホースのねじれや、折れた個所がないかご確認下さい。
※手元で止水のまま長時間放置されますと、破裂の恐れがありますので、ご使用後は必ず蛇口の元栓を締めて下さい。
※ご使用後は水をよく抜き、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482386SHR-20M
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする