曜日別特売

自在散水ノズルロングミスト

自在散水ノズルロングミスト - セフティー3自在散水ノズルロングミスト - セフティー3

超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。
ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。
25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。
ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。
植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。

用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6248285825MM
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする