携帯アルコールハンドジェル60
しっかり清潔、しっかり保湿、持ち運びが便利で衛生的な1回使い切りタイプのアルコールハンドジェルです。
片手で簡単に開封できるユニバーサルデザインのEasysnap(イージースナップ)を採用しました。
主成分のエタノールを60vol%配合し、保湿成分のヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、アロエベラ葉エキスを加え、手指を清潔に保つと同時に手荒れの防止にも配慮した化粧品です。
使い終えた空容器を外出先で収納できる廃棄バッグも付属しています。
用途外出時の携帯用、宿泊施設のアメニティ、イベント会場での配布などに。
成分エタノール、水、イソプロパノール、ヒドロキシエチルセルロース、プロパンジオール、グリセリン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、アロエベラ葉エキス、α-グルカン、BG
効果除菌、保湿
エタノール濃度(v/v%)60
区分化粧品
質量(g)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×5
医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。