曜日別特売

きょうのスープ たまごスープ5食

きょうのスープ たまごスープ5食 - アマノフーズ

まるでつくりたてのおいしさをきょうもあしたもお楽しみいただける、ストックできるスープです。

種類レトルト食品カロリー(kcal)27原材料還元水あめ、ブイヨンパウダー、デキストリン、食塩、しょうゆ、みりん、砂糖、たんぱく加水分解物、香辛料、具(鶏卵、ねぎ、かに風かまぼこ、しいたけ、わかめ)/調味料(アミノ酸等)、セルロース、増粘剤(タマリンドガム)、着色料(紅麹、アナトー)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)アレルギー本品製造工場ではえび・かにを含む製品を生産しています。栄養成分たんぱく質1.6g、脂質0.8g、炭水化物3.3g、食塩相当量1.4g内容量1箱(36g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62552998-
2,340
2,298
2,482(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする