- 種類
- レトルト食品
- カロリー(kcal)
- 27
- 原材料
- 還元水あめ、ブイヨンパウダー、デキストリン、食塩、しょうゆ、みりん、砂糖、たんぱく加水分解物、香辛料、具(鶏卵、ねぎ、かに風かまぼこ、しいたけ、わかめ)/調味料(アミノ酸等)、セルロース、増粘剤(タマリンドガム)、着色料(紅麹、アナトー)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
- アレルギー
- 本品製造工場ではえび・かにを含む製品を生産しています。
- 栄養成分
- たんぱく質1.6g、脂質0.8g、炭水化物3.3g、食塩相当量1.4g