SPICE CLUB 丸型竹菜箸

SPICE CLUB 丸型竹菜箸 - 大和物産

調理の時に持ちやすい丸棒の菜ばし。自然のぬくもりが感じられる「もうそう竹」を素材にしています。
それぞれ紐が付いているので、片割れをすぐにみつけられ、洗った後に吊り下げて乾燥できるので清潔に保つことができます。

材質もうそう竹直径(Φcm)【先】0.3/【頭】0.65長さ(cm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62490068-
オープン
89
98(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする