曜日別特売

アルバーナ ダイヤモンドシャープナー ぷち

アルバーナ ダイヤモンドシャープナー ぷち - カクセー

金属部分にダイヤモンド微粒子コーティングされたシャープナー。
水を使わずなぞるだけ。
ハサミ・剪定ばさみ・ペンチ・爪切りなどにも。

材質【金属部】炭素鋼材(ダイヤモンド微粒子コーティング)/【取手】ポリプロピレン・エラストマー樹脂質量(g)40寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×16.5厚さ(cm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62490463ABN-02
オープン
729
802(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする