曜日別特売

業務用食品ラップ シェフラップ

業務用食品ラップ シェフラップ - HEIKO業務用食品ラップ シェフラップ - HEIKO業務用食品ラップ シェフラップ - HEIKO業務用食品ラップ シェフラップ - HEIKO業務用食品ラップ シェフラップ - HEIKO業務用食品ラップ シェフラップ - HEIKO業務用食品ラップ シェフラップ - HEIKO業務用食品ラップ シェフラップ - HEIKO

飲食店・食品加工業はもちろん、ご家庭でもたっぷりお使いいただけるお得な100m巻き。フリーザーから電子レンジまで使える塩ビラップです。

材質(フィルム)ポリ塩化ビニール耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6250004400432015330100
オープン
439
483(税込)
当日出荷
6944247000432015520100
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
694424790043201564550
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする