日之出化成
耐寒ホーストップグリーン
明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
仕様
巻方:カット
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
ホース長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62509415
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください