幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ)

幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) - タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) - タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) - タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) - タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) - タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) - タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) - タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) - タカショー

両耳ミシン掛けタイプなので端がほつれにくく、仕上がりもきれい。
植物繊維使用のため約1年で腐食します。
ロール巻き(堅巻き)だから持ちやすく使いやすい。

用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。材質黄麻製品(ジュート麻)ベージュ長さ(m)約20内容量1巻
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62633315RM-242401.18約24約幅24cm×長さ20m
4,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633324RM-303001.44約30約幅30cm×長さ20m
5,600
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633333RM-8800.36約8約幅8cm×長さ20m
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633349RM-101000.46約10約幅10cm×長さ20m
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633358RM-121200.56約12約幅12cm×長さ20m
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633367RM-151500.64約15約幅15cm×長さ20m
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする