曜日別特売

Oリング

Oリング - TRUSCOOリング - TRUSCO
(2件のレビュー)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。

用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
全81種類を絞り込む
内径(Φmm)
線径(Φmm)
内容量
81種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62521157T-1AP1001袋99.65.7
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521166T-1AP1021袋101.65.7
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521175T-1AP1051袋104.65.7
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521184T-1AP1101袋109.65.7
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521193T-1AP112.01袋(1個)111.65.7
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521209T-1AP1151袋114.65.7
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521218T-1AP1201袋119.65.7
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521227T-1AP125.01袋124.65.7
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521236T-1AP1301袋129.65.7
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521254T-1AP1351袋134.65.7
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521263T-1AP1401袋139.65.7
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521279T-1AP1451袋144.65.7
450
389
428(税込)
当日出荷
62521288T-1AP1501袋149.65.7
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521297T-1AP31袋(10個)2.81.9
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521306T-1AP41袋(10個)3.81.9
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521315T-1AP51袋(10個)4.81.9
220
189
208(税込)
当日出荷
62521324T-1AP61袋(10個)5.81.9
220
189
208(税込)
当日出荷
62521333T-1AP71袋(10個)6.81.9
220
189
208(税込)
当日出荷
62521349T-1AP81袋(10個)7.81.9
220
189
208(税込)
当日出荷
62521358T-1AP91袋(10個)8.81.9
220
189
208(税込)
当日出荷
62521367T-1AP101袋(10個)9.81.9
220
189
208(税込)
当日出荷
62521376T-1AP10A1袋(10個)9.82.4
290
249
274(税込)
当日出荷
62521385T-1AP111袋(10個)10.82.4
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521394T-1AP11.21袋(10個)11.02.4
290
249
274(税込)
当日出荷
62521403T-1AP121袋(10個)11.82.4
290
249
274(税込)
当日出荷
62521419T-1AP12.51袋(10個)12.32.4
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521428T-1AP141袋(10個)13.82.4
290
249
274(税込)
当日出荷
62521437T-1AP151袋(10個)14.82.4
320
279
307(税込)
当日出荷
62521446T-1AP161袋(10個)15.82.4
320
279
307(税込)
当日出荷
62521455T-1AP181袋(10個)17.82.4
320
279
307(税込)
当日出荷
62521464T-1AP201袋(10個)19.82.4
350
299
329(税込)
当日出荷
62521473T-1AP211袋(10個)20.82.4
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521489T-1AP221袋(10個)21.82.4
350
299
329(税込)
当日出荷
62521498T-1AP22.41袋(10個)22.13.5
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521507T-1AP22A1袋(10個)21.73.5
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521516T-1AP241袋(10個)23.73.5
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521525T-1AP251袋(10個)24.73.5
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521534T-1AP25.51袋(10個)25.23.5
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521543T-1AP261袋(10個)25.73.5
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521559T-1AP281袋(10個)27.73.5
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521568T-1AP291袋(10個)28.73.5
490
429
472(税込)
当日出荷
62521577T-1AP29.51袋(10個)29.23.5
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521586T-1AP301袋(10個)29.73.5
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521604T-1AP31.51袋(5個)31.23.5
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521613T-1AP321袋(5個)31.73.5
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521629T-1AP341袋(5個)33.73.5
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521638T-1AP351袋(5個)34.73.5
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521647T-1AP35.51袋(5個)35.23.5
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521656T-1AP361袋(5個)35.73.5
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62521665T-1AP381袋(5個)37.73.5
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 自動車の補修パーツに!
自動車・二輪車・自転車関連業

日産のエンジン、タペットカバーのパーツに最適です。サイズもピッタリで、満足です。純正みたいです。

対象商品 : 62521446
2023-10-14
用途: ヤンマーV4-6エンジンオイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンオイルドレン用に使用しております。サイズ等問題なく使用でき、純正部品を取り寄せ無くても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする