TRUSCO
V型戸車 Aタイプ(平板枠)
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途
屋内木製建具。
トラスコ品番
195-1349
全長(mm)
76
材質/仕上
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
質量(g)
1
タイプ
平板
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
30(2個使用時)
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
14
寸法P(mm)
66
車径(mm)
33
寸法G(mm)
9
アズワン品番
64-8724-06
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522794
THSN-40-33A
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください