TRUSCO
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途
屋内木製建具。
タイプ
コ型
質量(g)
1
材質/仕上
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)
9
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
5
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車径(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法D(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522803
THSN-45-33U
33
76
76
66
20
35(2個使用時)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522819
THSN-45-36U
36
76
76
66
20
35(2個使用時)
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522828
THSN-45-42U
42
101
101
85
30
45(2個使用時)
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください