曜日別特売

ザグリ穴長円マグネット(ネオジム)

ザグリ穴長円マグネット(ネオジム) - TRUSCO

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。

用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面磁束密度(T)
吸着力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524779OHNZ108.20.36以上13.727107
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524788OHNZ1314.80.38以上30.433137
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524797OHNZ1629.70.38以上63.741169
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする