TRUSCO
タップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途
家具扉などの固定の補助として。
材質/仕上
マグネット:サマリウムコバルト磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面磁束密度(T)
吸着力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526809
OHST16
34.6
0.29以上
38.2
41
16
9
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526827
OHST10
10.9
0.27以上
8.8
27
10
7
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526845
OHST13
17.8
0.28以上
19.6
33
13
7
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください