フック付ゴムロープ10本入

フック付ゴムロープ10本入 - TRUSCOフック付ゴムロープ10本入 - TRUSCO

棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。

用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付包装形態袋パッケージ材質(フック)スチール内容量1パック(10本)
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533906GR-2010K201.02--再利用タイヤチューブ
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533915GR-2020K202.02--再利用タイヤチューブ
3,120
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする