TRUSCO
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
食品衛生法適合品のロートです。
ポリプロピレン製で軽くて使い勝手の良い商品です。
タイプ
【足パイプ】一体型
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
口径(Φmm)
高さ(mm)
足径(Φmm)×足長(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62534633
PPR127-W
34
127
105
15.0×47.0
12
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
62534649
PPR165-W
68
165
135
19.5×60.0
16
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
62534658
PPR94-W
19
94
76.5
11.0×34.0
9
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください