延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)

延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口) - TRUSCO

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。

用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84内容量1本
注意
※プラグ・タップ部分に意図的な負荷を掛けたり、プラグ抜き差し時に引っ張るなどの行為は事故の原因となり、危険ですのでお止め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535848TKC-ND20
8,750
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする