こんなお得な商品も!
土木シート
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。
耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。
土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
厚さ(mm)0.4
材質/仕上ポリプロピレン
色黄土色
長さ(m)100
使用目的土木工事
内容量1巻