曜日別特売

輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)

輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) - TRUSCO輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) - TRUSCO輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) - TRUSCO輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) - TRUSCO輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) - TRUSCO

コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。

用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
注意
※吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
※吸湿率は、JIS規格8.0%以上です。(関係湿度20%)
※含水率は、JIS規格2.5%以下です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
内容量(g)
容量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542455TSGR-100A-18L1缶(100個)11100100170100不織布(袋)
16,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62542464TSGR-10A-18L1缶(800個)910108060PP(袋)
14,720
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62542473TSGR-200A-18L1缶(50個)11200200190110不織布(袋)
16,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62542489TSGR-20A-18L1缶(400個)920209570PP(袋)
14,610
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62542498TSGR-300A-18L1缶(30個)10300300200150不織布(袋)
14,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62542507TSGR-500A-18L1缶(20個)11500500230150不織布(袋)
14,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62542516TSGR-50A-18L1缶(200個)11505012090PP(袋)
17,010
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62542525TSGR-5A-18L1缶(1600個)9555560PP(袋)
16,270
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする