床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型

床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 - 吉川化成

一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001SDJの簡易梱包製品となります。

用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)容量(L)約 110(約 110kg)適合板厚(mm)15外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)枠の色シルバー開口寸法(mm)606×606内容量1台
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。
※簡易梱包となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254851861SJ
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする