断熱基礎点検口600型本体部 キソ点検口

断熱基礎点検口600型本体部 キソ点検口 - 吉川化成断熱基礎点検口600型本体部 キソ点検口 - 吉川化成断熱基礎点検口600型本体部 キソ点検口 - 吉川化成断熱基礎点検口600型本体部 キソ点検口 - 吉川化成

納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口です。
自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。
EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。

用途浴室区画に使用する基礎用点検口付属品気密パッキン×2本・施工説明書材質発泡ポリスチレン(EPS)幅(mm)150(基礎幅)寸法(mm)600×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400グレータイプ基礎点検口標準タイプ熱貫流率(W/m2・K)0.47熱抵抗値(m2K/W)2.1内容量1台
注意
※取扱いにはご注意ください。
※個人宅配送は不可となりますので予めご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62548527YDK1535
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする