曜日別特売

樹脂枠点検口用600型深型本体(600×600用)高さ437mm

樹脂枠点検口用600型深型本体(600×600用)高さ437mm - 吉川化成樹脂枠点検口用600型深型本体(600×600用)高さ437mm - 吉川化成

樹脂枠点検口用600型深型の床下収納庫箱本体のみです。
SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。

用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様抗菌(SIAA)付属品仕切り板材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564×高さ437タイプ深型容量(L)110(110kg)色調ホワイト通気孔内容量1台
注意
※YPC(吉川化成)製の樹脂枠床下点検口専用部材です。
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62548789PT60-E1
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする