曜日別特売

LED電球

LED電球 - HIDISCLED電球 - HIDISCLED電球 - HIDISC

一般電球40W相当のLED電球40W仕様
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
省エネ法2027年度目標基準値達成

用途密閉形器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)105質量(g)35電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82電球形状一般球外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62549568HDLED40W2700K一般電球40形相当 530 (ランプ単体の明るさ)2700電球色
598549
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り8点です
62549577HDLED40W5000K一般電球40形相当 560 (ランプ単体の明るさ)5000昼白色
598549
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
62549586HDLED40W6500K一般電球40形相当 570 (ランプ単体の明るさ)6500昼光色
598549
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

磁気研究所オリジナルLED電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする