HIDISC
LED電球
エジソン電球
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
長さ(mm)
106
質量(g)
32
電圧(V)
100
温度範囲(℃)
約5~40
口金
E26
定格消費電力(W)
4.8
全光束(Lm)
550
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
色温度(K)
6500
外径(mm)
60
配光角度(°)
240
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62549595
HDLEDY40W2700K
¥
698
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
磁気研究所オリジナルLED電球
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった