産業用マイクロSDHCカード

産業用マイクロSDHCカード - HIDISC

静電気防止、防振、防湿
産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ
安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
Smart機能

用途
車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。
エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。
医療設備:医療設備、患者診断モニター。
産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。
産業モニターシステム
SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
UHSスピードクラス
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62549665HDMCSDHC8GPSLJP3UHS-I U18GB
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
62549683HDMCSDHC32GPSLJP3UHS-I U332GB
6,462
取扱い終了
代替品有
62549674HDMCSDHC16GPSLJP3UHS-I U316GB
4,246
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62549683HDMCSDHC32GPSLJP313960856HDMCSDHC32GPKPSLHDMCSDHC32GPSLJP3 産業用マイクロSDHCカード HIDISC 13960856産業用マイクロSDHCカードHIDISC1枚
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする