曜日別特売

HDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m)

HDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m) - ATENHDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m) - ATENHDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m) - ATENHDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m) - ATENHDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m) - ATENHDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m) - ATEN

HDMIアクティブ光ケーブル。VE781020は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大20m延長することができます。

ブラックケーブル長(m)20コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス機能HDR/3D/Deep Color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/20mケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62555929VE781020
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする