曜日別特売

Dリングファイル<スムーススタイル>

Dリングファイル<スムーススタイル> - コクヨDリングファイル<スムーススタイル> - コクヨDリングファイル<スムーススタイル> - コクヨDリングファイル<スムーススタイル> - コクヨDリングファイル<スムーススタイル> - コクヨDリングファイル<スムーススタイル> - コクヨDリングファイル<スムーススタイル> - コクヨDリングファイル<スムーススタイル> - コクヨ
(2件のレビュー)

ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。

付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式内容量1冊
全24種類を絞り込む
収納枚数(枚)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
背幅(mm)
とじ厚(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62557803フ-UDS420B2583420200
700
579
637(税込)
当日出荷
62557819フ-UDS420DM258ダークグレー3420200
700
579
637(税込)
当日出荷
62557828フ-UDS420P258ピンク3420200
700
579
637(税込)
当日出荷
62557837フ-UDS420W258オフホワイト3420200
700
579
637(税込)
当日出荷
62557846フ-UDS420YG258黄緑3420200
700
579
637(税込)
当日出荷
62557855フ-UDS420YR258オレンジ3420200
700
579
637(税込)
当日出荷
62557864フ-UDS430B2624530300
770
599
659(税込)
当日出荷
62557873フ-UDS430DM262ダークグレー4530300
770
599
659(税込)
当日出荷
62557889フ-UDS430P262ピンク4530300
770
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
62557898フ-UDS430W262オフホワイト4530300
770
599
659(税込)
当日出荷
62557907フ-UDS430YG262黄緑4530300
770
599
659(税込)
当日出荷
62557916フ-UDS430YR262オレンジ4530300
770
599
659(税込)
当日出荷
62557925フ-UDS450B2657550500
960
779
857(税込)
当日出荷
62557934フ-UDS450DM265ダークグレー7550500
960
779
857(税込)
翌日出荷
62557943フ-UDS450P265ピンク7550500
960
779
857(税込)
翌日出荷
62557959フ-UDS450W265オフホワイト7550500
960
779
857(税込)
当日出荷
62557968フ-UDS450YG265黄緑7550500
960
779
857(税込)
3日以内出荷
62557977フ-UDS450YR265オレンジ7550500
960
779
857(税込)
3日以内出荷
62557986フ-UDS470B2659570700
1,160
929
1,022(税込)
当日出荷
62557995フ-UDS470DM265ダークグレー9570700
1,160
929
1,022(税込)
翌日出荷
62558004フ-UDS470P265ピンク9570700
1,160
929
1,022(税込)
翌日出荷
62558013フ-UDS470W265オフホワイト9570700
1,160
929
1,022(税込)
翌日出荷
62558029フ-UDS470YG265黄緑9570700
1,160
929
1,022(税込)
翌日出荷
62558038フ-UDS470YR265オレンジ9570700
1,160
929
1,022(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 書類保管時
有限会社アルファプロ運輸・通信業

こちらの商品は、しっかりしていて書類止めが付いていてとても使いやすいです。

対象商品 : 62557959
2023-12-09
用途: 書類の保管、整理。
社会福祉法人つるみね福祉会 医療・福祉・介護関連業

いろんなメーカからDリングファイルは売り出されていますが、それら商品を使い比べた中で、このファイルが一番使いやすかったです。良い点は、ファイルがペタッと全部開くこと、片手でリングが開くこと。不安な点はリングの耐久性(片手で簡単に開くので、逆に閉じるときにはリングを押し込む形になり、リング同士がこすれて引っ掛かり部分が削れていくのではないか…)。しかしながら、今のところ問題なく使えているので、しばらくは継続して購入していく予定。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする