曜日別特売

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型)

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。
AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。
AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。
特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。
クーラント穴付。
新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工最大切込み量ap(mm)14(7)給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA内容量1個
注意
※インサート JDMT1003○○R-B5/C5、JDMT1505○○R-B7/C7をご使用の場合は最大切込量apは( )寸法になります。
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃数
取付ねじサイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
機能長さ(mm)
接続径
取付ねじサイズ
接触面の径(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40889983AHUM1525R-22523512.5M1220.817(スパナ)
47,030
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826648AHUM1528R-22823512.5M122317(スパナ)
47,030
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40890394AHUM1528R-32833512.5M122317(スパナ)
47,030
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826657AHUM1530R-2-M123023512.5M122317(スパナ)
48,930
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40890403AHUM1530R-33034017M1628.822(スパナ)
52,590
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889992AHUM1532R-33234017M1628.822(スパナ)
52,590
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする