iPhone12 mini カメラレンズカバー 保護フレーム アルミ 傷防止 汚れ防止

iPhone12 mini カメラレンズカバー 保護フレーム アルミ 傷防止 汚れ防止 エレコム

iPhone 12 miniのレンズ周りを傷やよごれから守るアルミタイプのカメラ保護フレームです。

セット内容カメラ保護カバー×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:アルミ サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone 12 mini 特性傷防止、汚れ防止 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62591735 PM-A20AFLLP2BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
62591744 PM-A20AFLLP2SV シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする