曜日別特売

ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ

ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ - 大東精機
(2件のレビュー)

スタンダートな品種

用途形鋼・一般鋼材タイプソリュブル容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種内容量1缶(20L)
注意
水溶性の潤滑力、冷却力、洗浄力などがすぐれた切削液です。
塩素フリー・ソリューブルタイプなので、安心してご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62579668HS-Ⅱ 20L20
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62579668
2023-08-18
用途: のこ切断機に使用

定期的に油屋で購入していましたが、コスト的に良かったので購入。
SDSシートは注文履歴から依頼しなくてもダウンロードできるようにして欲しい。

対象商品 : 62579668
2022-08-15
用途: 鋼材切断時
製造業

いつも使用しており、急な欠品でしたが、素早く送付していただ来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする